貝印 貝印の 店舗什器・備品 貝印の 店舗運営用品 貝印の 置き物/インテリア小物/収納 キャンドル(スリム) キャンドル(スリム) 注文コード 88900646 (3件のレビュー) 色込み 材質パラフィン 質量(kg)0.06 外径×全長(mm)3×160 TKG品番9-1138-2101 TKG品番(2017)6-1012-1101 内容量1セット(40本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DL6353 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88900646 DL6353 ¥440 ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗運営用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フェルハウスA 東京堂 税込¥527 ¥479 バスケットへ ふわとろクッションカバー ホワイト 45×45cm 万方商事 税込¥3,266 ¥2,969 バスケットへ 木製持ち手付スクエアバスケット パール金属 税込¥879 ¥799 バスケットへ ふわふわベビーオウル 東京堂 税込¥868 ¥789 バスケットへ スタンディングベア 東京堂 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ETO UMA-P 東京堂 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 真鍮フォトフレーム キシマ 税込¥3,848 ¥3,498 ブックボックスS 東京堂 税込¥1,648~ ¥1,498~ ETO UMA-O 東京堂 税込¥659 ¥599 バスケットへ ウインターシティ 東京堂 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ふわふわオウル 東京堂 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フードバードトリオ 東京堂 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ プランターベースS ホームテイスト 税込¥5,168 ¥4,698 プランターベースL ホームテイスト 税込¥8,578 ¥7,798 プランターベースM ホームテイスト 税込¥6,818 ¥6,198 グリーンベース ホームテイスト 税込¥13,178~ ¥11,980~ シータ/レスプリT用ラベル SATO(サトー) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) ロールペーパー コクヨ 税込¥1,208~ ¥1,098~ ロールペーパー コクヨ 税込¥725 ¥659 バスケットへ ロールペーパー コクヨ 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品置き物/インテリア小物/収納 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 3 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 88900646 2019-10-12 用途: 誕生日会 建設業・工事業 梱包が大げさピンク色が3本少なかった。合計の本数の確認をお願いします。 参考になった 対象商品: 88900646 2017-05-23 用途: 誕生日のお祝い 飲食業 長さがあり、誕生日のお祝いに適しています。色もたくさんありました。 参考になった 対象商品: 88900646 2016-02-16 用途: お客様の誕生日ケーキの装飾 飲食業 迅速に対応していただきました。このてのスリムキャンドルは市販ではなかなか見つからず、助かりました。また機会ありましたら購入したいと思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります キャッシャー/レジ・会計用品 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り ショッピングカート・かご・バッグ 置き物/インテリア小物/収納 ウォールデコレーション/オーナメント 観葉植物 贈答用 生花・観葉植物 防犯タグ/ネット/盗難防止用品 値付け/タグ用品 荷物受け シェアする マイページ 最近見た商品