関東プラスチック工業 関東プラスチック工業の 店舗什器・備品 関東プラスチック工業の 陳列・ディスプレイ用品 関東プラスチック工業の 販売トレー・バスケット ケーキカバーセット K-210 用:カバーのみ 丸 アイボリー色 ケーキカバーセット K-210 用:カバーのみ 注文コード 88902335 材質 カバー:アクリル トレー:メラミン<WKCA4100>カバーのみ:Φ250×H98(内径mm) 形状丸 色アイボリー 材質アクリル 内径×高さH(Φmm×mm)256×114 TKG品番9-1139-0602 TKG品番(2017)6-1016-0402 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K210 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88902335 K210 ¥2,580 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 販売トレー・バスケット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラブリーハット 角ケーキ(ホワイト)中 cotta 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ペットシルバートレー 角 cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CDケーキドーム 3寸用 cotta 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ cotta ゴールドトレー 丸 TK-73 cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アルミトレー 6号 cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ CDケーキドーム181-95 5寸用(蓋付き) cotta 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ペットゴールドトレー 丸 73径 cotta 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ アルミトレー 5号 cotta 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ ゴールドトレー KK-90 cotta 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ cotta ゴールドトレー 丸 TK-78 cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ CDダイヤカット 6寸用 cotta 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ヌーベルパティシエ用蓋 cotta 税込¥230 ¥209 バスケットへ ラブリーハット 角ケーキ(ホワイト)大 cotta 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ペットゴールドトレー 4号 cotta 税込¥736 ¥669 バスケットへ cotta ゴールドトレー 丸 TK-86 cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ CDケーキドーム 5.5寸用 cotta 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ケーキカバーK200 cotta 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ペットゴールドトレー 5号 cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アルミトレー 8号 cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ペットゴールドトレー 6号 cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品販売トレー・バスケットケーキカバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります バスケット・かご ケーキトレー・パントレー ケーキカバー シェアする マイページ 最近見た商品