テーブル固定式アメランプ

テーブル固定式アメランプ - TKGテーブル固定式アメランプ - TKG

電源:単相100V 375W 。温度調節可。ダイヤル調節は、付属の電子コントローラーで行います。 (ACアダプターくらいの大きさのものにダイヤルが付いて いて、それを電源にさす。それにアメランプのコンセント をつなぐ)

電源(V)単相100消費電力(W)375外径(Φmm)フード/175機能温度調節可首長(mm)560TKG品番9-1159-0301TKG品番(2017)6-1037-0401内容量1個
注意
※大理石台は商品に含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88907761WAM112
78,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする