Carlisle(カーライル)
マッシュルームブラシ
用途
マッシュルームなどやわらかい食材の洗浄に。
材質(毛)
ポリエステル
質量(g)
51
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
22
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
34×72×185
TKG品番
9-1286-0801
TKG品番(2017)
6-1154-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88916545
40411
130
34×72×185
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください