曜日別特売

コイルブラシ

コイルブラシ - Carlisle(カーライル)
(2件のレビュー)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。
吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。

材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×ブラシ長×全長(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889175344015000ホワイト35×185×7106-1154-2401
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
8891758641189ブルー75×135×640-
1,800
取扱い終了
8891759541189ホワイト75×135×640-
1,800
取扱い終了
8891760441189イエロー75×135×640-
1,800
取扱い終了
8891761341189レッド75×135×640-
1,800
取扱い終了
8891762241184ブルー50×135×640-
1,350
取扱い終了
8891763141184グリーン50×135×640-
1,350
取扱い終了
8891764741184ホワイト50×135×640-
1,600
取扱い終了
8891765641184イエロー50×135×640-
1,600
取扱い終了
8891766541184レッド50×135×640-
1,350
取扱い終了
8891767441181ブルー38×135×640-
1,550
取扱い終了
8891768341181グリーン38×135×6406-1155-0902
1,550
取扱い終了
8891769241181ホワイト38×135×6406-1155-0903
1,550
取扱い終了
8891770141181イエロー38×135×6406-1155-0904
1,550
取扱い終了
8891771741181レッド38×135×6406-1155-0905
1,550
取扱い終了
8891772641176ブルー25×135×640-
1,250
取扱い終了
8891773541176グリーン25×135×640-
1,500
取扱い終了
8891774441176ホワイト25×135×640-
1,250
取扱い終了
8891775341176イエロー25×135×640-
1,250
取扱い終了
8891776241176レッド25×135×640-
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88917534
2018-04-09
用途: 排気口の隙間清掃
富士通ホーム&オフィスサービス株式会社サービス業

排気口の隙間清掃用に購入したのですが固くて使えませんでした。写真で判断してしまったのがいけないのですが、ブラシ系は毛の固さを判断できる表記があるとありがたいです。このブラシは頑固な汚れをこすり取る様な用途ですかね

2が参考にしています
対象商品 : 88917656
2017-01-19
用途: 機械メンテナンス
サービス業

硬さも申し分なく、思っていた通りで良かったです!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする