バーキュート ボードブラシ

バーキュート ボードブラシ - バーテック

優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。
まな板の洗浄に使い易い手にフィットするブラシ。
摂氏130℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。
バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。
脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。

毛丈(mm)26寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×135×152耐熱温度(℃)130材質(ボディ)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88918663612200016-1159-0101
1,860
取扱い終了
88918672612201016-1159-0102
1,860
取扱い終了
88918681612202016-1159-0103
1,860
取扱い終了
88918697612203016-1159-0104
1,860
取扱い終了
88918706612204016-1159-0105
1,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする