ヴァイカン アングルデッキブラシ

ヴァイカン アングルデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アングルデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アングルデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アングルデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アングルデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アングルデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン アングルデッキブラシ - Vikan(ヴァイカン)
(2件のレビュー)

Vikan hygiene systemヴァイカンブラシデンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
二種類の長さの毛とアングルをつけることにより高所の 洗浄や作業台の下等、多目的用途に使用できます。

材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル質量(kg)0.49毛丈(mm)45/33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×110耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※ハンドルは別売です。 アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889194427047ホワイト
6,850
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
889194517047レッド
6,850
5,798
6,378(税込)
当日出荷
889194677047イエロー
6,850
5,798
6,378(税込)
当日出荷
889194767047グリーン
6,850
5,798
6,378(税込)
当日出荷
889194857047ブルー
6,850
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88919485
2023-06-06
用途: 床清掃
うしや精肉店卸売・小売業

耐久性が良いというのが一番の感想。作業もスムーズにでき腰に負担がかからない。
すり減っても交換できるのも良い。こちらの製品のファンです。

対象商品 : 88919451
2018-04-17
用途: 床掃除
株式会社小森梅選堂製造業

毛が抜けなく、食品会社には必須のアイテムです。アーチのお蔭で壁と床の接点(角)やテーブルの下にもブラシが届き 掃除が行き渡るようになりました。改善点として毛硬さが少し物足りません、もう少し硬いともっといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする