曜日別特売

ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ

ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)

楕円形のタンクブラシ。
ハンドルを付けることで大型のタンクや容器も容易に洗浄できます。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。

材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル質量(kg)0.47毛丈(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×135×95内容量1個
注意
※ハンドルは別売です。 アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889194947037ホワイト
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
889195037037ブルー
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする