7037 ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919494

 

7037 ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919494
7037 ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919494
7037 ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919494
7037 ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919494
7037 ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919494

ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード88919494品番7037
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

楕円形のタンクブラシ。
ハンドルを付けることで大型のタンクや容器も容易に洗浄できます。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。

色
ホワイト
トラスコ品番
829-1534
材質
ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル
質量(kg)
0.47
毛丈(mm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×135×95
アズワン品番
65-1960-73
TKG品番
9-1298-0601
TKG品番(2017)
6-1163-0901
注意
※ハンドルは別売です。 アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする