曜日別特売

ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ

ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ - Vikan(ヴァイカン)

使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。
手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル全長(mm)125内容量1個
注意
※ハンドルは別売です。アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88919573538050ホワイト496-9383501059-1295-0801
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88919582538050レッド496-9375501059-1295-0802
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88919591538050イエロー496-9391501059-1295-0803
3,550
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
88919607538050グリーン496-9359501059-1295-0804
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88919616538050ブルー496-9367501059-1295-0805
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88919625538063ホワイト496-9430631159-1295-0806
3,750
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
88919634538063レッド496-9421631159-1295-0807
3,750
3,490
3,839(税込)
当日出荷
88919643538063イエロー496-9448631159-1295-0808
3,750
3,490
3,839(税込)
当日出荷
88919652538063グリーン496-9405631159-1295-0809
3,750
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88919661538063ブルー496-9413631159-1295-0810
3,750
3,490
3,839(税込)
当日出荷
88919677538077ホワイト496-9481771309-1295-0811
3,850
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88919686538077レッド496-9472771309-1295-0812
3,850
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88919695538077イエロー496-9499771309-1295-0813
3,850
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
88919704538077グリーン496-9456771309-1295-0814
3,850
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88919713538077ブルー496-9464771309-1295-0815
3,850
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88919722538090ホワイト496-9537901459-1295-0816
3,950
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
88919731538090レッド496-9529901459-1295-0817
3,950
3,490
3,839(税込)
当日出荷
88919747538090イエロー496-9545901459-1295-0818
3,950
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
88919756538090グリーン496-9502901459-1295-0819
3,950
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
88919765538090ブルー496-9511901459-1295-0820
3,950
3,490
3,839(税込)
当日出荷
889197745380103ホワイト496-93321031609-1295-0821
4,150
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
889197835380103レッド496-93241031609-1295-0822
4,150
3,490
3,839(税込)
当日出荷
889197925380103イエロー496-93411031609-1295-0823
4,150
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
889198015380103グリーン496-93081031609-1295-0824
4,150
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
889198175380103ブルー496-93161031609-1295-0825
4,150
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする