Carlisle(カーライル)
フロアブルーム
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
幅(mm)
224
毛丈(mm)
178
耐熱温度(℃)
100
適合ハンドル
ファイバーグラスハンドル<JHV-16>(品番:41225、40225)
内容量
1個
注意
※ハンドルは別売です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00404048
36867
イエロー
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
00404057
36867
ブルー
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
00404066
36867
グリーン
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
00404075
36867
レッド
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
00404084
36867
ホワイト
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください