テラモト テラモトの 清掃用品 テラモトの 掃除用具 テラモトの ワイパー EFフリードライヤー EFフリードライヤー 注文コード 00405536 ヘッドの角度が変わるので、押しても引いてもムラなく汚水を効率よく除去することができる機能的ドライヤー。 幅(mm)400 全長(mm)1501 サイズ(cm)40 柄径(Φmm)22.2 材質(柄部)アルミ 材質(頭)ポリプロピレン 材質(先ゴム)ネオプレーン TKG品番9-1373-0101 TKG品番(2017)6-1231-0101 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CL-742-040-0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00405536 CL-742-040-0 オープン ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トタンバケツ 八ツ矢工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ペールペール 8L リス 税込¥57,178 ¥51,980 トタンミニバケツ 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 赤エースほうき 長柄 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ロング竹柄付きたわし 八ツ矢工業 税込¥2,528~ ¥2,298~ イージーワイパースペア 八ツ矢工業 税込¥439 ¥399 バスケットへ おそうじクロス 八ツ矢工業 税込¥296 ¥269 バスケットへ 一本手ちりとり 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ロンチリ 八ツ矢工業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ワイドスイーパースペア(替えゴムのみ) 八ツ矢工業 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 赤エースほうき 短柄 八ツ矢工業 税込¥516 ¥469 バスケットへ ガラスモップ(ヘッド) 八ツ矢工業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ クラシックほうき長柄 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ イージーワイパー 八ツ矢工業 税込¥560 ¥509 バスケットへ T型ワイパースペア(替えゴムのみ) 八ツ矢工業 税込¥813~ ¥739~ スーパーちりとり 赤 八ツ矢工業 税込¥615 ¥559 バスケットへ イージーワイパースペア(替えゴムのみ) 八ツ矢工業 税込¥560~ ¥509~ スーパーちりとり 青 八ツ矢工業 税込¥615 ¥559 バスケットへ ロールスカット 八ツ矢工業 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ JSドライワイパー 山崎産業 税込¥2,088~ ¥1,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ワイパー水切りワイパー・ドライワイパー水切りワイパー・ドライワイパー本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります 水切りワイパー・ドライワイパー本体 水切りワイパー・ドライワイパースペア シェアする マイページ 最近見た商品