ワルツ トイレブラシ メッシュ

ワルツ トイレブラシ メッシュ 早川工業

使用場所トイレ 材質(容器)18-0ステンレス、(毛先)ポリプロピレン 質量(g)414 寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×390 TKG品番9-1425-1601 TKG品番(2017)6-1277-0801 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00408372 -
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする