アンクル加工 前掛
「アンクル加工」は、業務用・家庭用の塩素系漂白剤を使用しても脱色しにくい、次亜塩素酸ナトリウム対応加工。
洗濯を繰り返しても色落ちしにくく、エプロンの美しい色合いをキープ。
食器洗いや掃除の際に漂白剤がはねても、もう気にする必要はありません。
サイズフリー
仕様制電、アンクル加工
混率(%)ポリエステル100
身幅(cm)54
生地交織ツイル
ひも長(cm)254
前中心丈(cm)30
ひも幅(cm)3
内容量1個
「アンクル加工」は、業務用・家庭用の塩素系漂白剤を使用しても脱色しにくい、次亜塩素酸ナトリウム対応加工。
洗濯を繰り返しても色落ちしにくく、エプロンの美しい色合いをキープ。
食器洗いや掃除の際に漂白剤がはねても、もう気にする必要はありません。