モジュラーディスプレイ

モジュラーディスプレイ - Carlisle(カーライル)モジュラーディスプレイ - Carlisle(カーライル)モジュラーディスプレイ - Carlisle(カーライル)モジュラーディスプレイ - Carlisle(カーライル)モジュラーディスプレイ - Carlisle(カーライル)モジュラーディスプレイ - Carlisle(カーライル)

ユニークなウェーブシェイプのディスプレイウェアです。

耐熱温度(℃)100材質ポリカーボネイト内容量1個
全6種類を絞り込む
TKG品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
適合
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00443388698207クリアハーフロングパン520×162×764.2ガストロノーム1/1サイズが収納できるビュッフェバーなどにフィットします。6-1469-02029-1725-0202
10,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
00443397698403ブラックハーフインサートパン254×153×701.54ハーフロングパン682用のインサートパンです。ハーフサイズなら2個入ります。6-1469-03019-1725-0301
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
00443406698407クリアハーフインサートパン254×153×701.54ハーフロングパン682用のインサートパンです。ハーフサイズなら2個入ります。6-1469-03029-1725-0302
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
00443415698603ブラックサードインサートパン168×153×700.95ハーフロングパン682用のインサートパンです。サードサイズなら3個入ります。6-1469-03039-1725-0303
2,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
00443424698607クリアサードインサートパン168×153×700.95ハーフロングパン682用のインサートパンです。サードサイズなら3個入ります。6-1469-03049-1725-0304
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
00443372698203ブラックハーフロングパン520×162×764.2ガストロノーム1/1サイズが収納できるビュッフェバーなどにフィットします。6-1469-02019-1725-0201
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする