曜日別特売

コールドマスター フードパン

コールドマスター フードパン - Carlisle(カーライル)コールドマスター フードパン - Carlisle(カーライル)コールドマスター フードパン - Carlisle(カーライル)コールドマスター フードパン - Carlisle(カーライル)コールドマスター フードパン - Carlisle(カーライル)コールドマスター フードパン - Carlisle(カーライル)コールドマスター フードパン - Carlisle(カーライル)コールドマスター フードパン - Carlisle(カーライル)

バクテリアの発生を減少させると同時に氷の散乱を防止します。サラダバー、ビュッフェ、調味料等を冷却し、新鮮さを約8時間保ちます。
冷凍庫で約8時間の事前冷却で、温度を5℃以下に約8時間保ちます。
人件費の削減、食品材料の無駄をなくします。
本体は二重構造になっており、その中に蓄冷体が入っております。
丈夫で使いやすいプラスチック製のフードパンです。
調味料バー、サラダバー、サンドウィッチの場所、ビュッフェ、仕出準備場所、ケータリング等の低温保存に最適です。

内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ
TKG品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00443555CM11001/1450×247×151525×323×1629-1724-01016-1468-0101
44,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
00443564CM11011/2250×190×142323×263×1529-1724-01026-1468-0102
35,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
00443573CM11021/3255×108×143323×175×1549-1724-01036-1468-0103
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00443582CM11031/3仕切付(126×108×143)×2323×175×1549-1724-01046-1468-0104
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
00443598CM11041/6106×92×141174×159×1519-1724-01056-1468-0105
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00443643CM1042フルサイズ503×300×150612×410×1879-1723-03016-1467-0301
118,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
00443652CM1043L1/2460×150×157560×250×1909-1723-06016-1467-0601
55,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
00443668CM10451/3305×157×153395×250×1839-1723-07016-1467-0701
52,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
00443677CM10462/3330×300×154430×400×1859-1723-08016-1467-0801
62,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする