曜日別特売

バッフェ コールドフードステーション (冷凍機式)

バッフェ コールドフードステーション (冷凍機式) - TKG

ホテル等のバイキング・サービスに適した、優れた保温・保冷ユニットです。
ホテルパン、サラダボール、ドレッシングポット、インセントポット等を組合せることにより、お店のメニューに合せた豊富なバリエーションが得れます。又、キャスター付きのため移動、設営、収納に便利で、お店のレイアウトを容易にします。
バイキング・レストランに、ホテルのバイキングルームに、更には、ホテル、旅館での朝食バイキングにとご検討ください。(NSF,アメリカ衛生規格,UL.,アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。)
機械式で、断熱材による保冷効果は抜群です。

適合ガストロノームパン1/1サイズ4枚使用可能質量(kg)201消費電力単相100V、330Wモーター1/4HP(250W)50/60Hzコード全長(m)約3×1本照明20W×4外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×970×1390(最大1570)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1275×508×203TKG品番9-1715-0201TKG品番(2017)6-1459-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0044541834655
2,750,000
2,698,000
2,967,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする