曜日別特売

ポータブル ホットフードステーション (4槽)

ポータブル ホットフードステーション (4槽) - TKGポータブル ホットフードステーション (4槽) - TKG

4種類の豊富なステーションにより、お客様の多様化するニーズにお応えできるタイプです。
NSF.、アメリカ衛生規格、UL.アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。
シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。
湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使うこともできます。

適合1槽にガストロノームパン1/1サイズ1枚使用可能質量(kg)83消費電力単相100V、2000W、10A×2安全装置温度ヒューズヒーター500W×4コード全長(m)約3×2本温度制御サーモスタット外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×740×1480槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(1槽)305×508×170TKG品番9-1715-0301TKG品番(2017)6-1460-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0044542734545
1,400,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする