曜日別特売

ポータブル コールドフードステーション

ポータブル コールドフードステーション - TKG

シンプルな設計により、お客様の多様化するニーズにお応えできるタイプです。
NSF.、アメリカ衛生規格、UL.アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。
断熱材による保冷効果は抜群で、製氷機による角氷が室内で8時間経過後、半角程度に溶けた状態になります。
ホテルパン各サイズとサラダボール、ドレッシングポット等の組合せにより、メニューの多様化がはかれます。
水抜きドレン付き。

適合ガストロノームパン1/1サイズ4枚使用可能質量(kg)75外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×740×1480槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1275×508×203TKG品番9-1715-0401TKG品番(2017)6-1460-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0044543634550
1,300,000
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする