SAレ・アール 角グラタンセット

SAレ・アール 角グラタンセット - TKGSAレ・アール 角グラタンセット - TKGSAレ・アール 角グラタンセット - TKGSAレ・アール 角グラタンセット - TKGSAレ・アール 角グラタンセット - TKGSAレ・アール 角グラタンセット - TKGSAレ・アール 角グラタンセット - TKG

オーブンウェアと専用スタンドのセットは、調理されたばかりの美味と温度を逃さずキープする、グランシェフの誇りです。ネオクラシカルな流れをくんだ、優美で格調高いフォルムも人気の秘密。人間工学に基づいて作られたデザインとバランス、デリケートな指先になじむ使いやすさで、心からの満足をお約束します。
レ・アールスタンドには、アルミプレートと特殊セラミックプレートが付属されており、料理をムラなく均一にゆっくりあたためます。プレートホルダーを取りはずせばコールド料理の演出もいっそう引き立ちます。
コンソメスープなど液状のものはヒーティングプレート丈で御使用できますが、シチュー・グラタンなどはアルミプレートで御使用ください(内容物がコゲつきます。)
スタンドはコンパクト収納のスタッキング式

材質皿:陶器、スタンド:ステンレス、ヒーティングプレート:セラミック、アルミプレート:アルミ内容量1個
注意
※燃料、ブレーズLB-300(NTE90)は別売りです。
※レ・アールシリーズではUK18-8固型ランプM(NKK34002)も入ります。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
004521651101144Bヒーティングプレート2個、アルミプレート1枚440×280×1809-1627-03016-1443-0301
107,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
004521742101139Bヒーティングプレート2個、アルミプレート1枚388×237×1739-1627-03026-1443-0302
87,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
004521833101133Bヒーティングプレート1個、アルミプレート1枚346×205×1659-1627-03036-1443-0303
63,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
004521921101144Wヒーティングプレート2個、アルミプレート1枚440×280×1809-1627-04016-1443-0401
72,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
004522082101139Wヒーティングプレート2個、アルミプレート1枚388×237×1739-1627-04026-1443-0402
59,700
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
004522173101133Wヒーティングプレート1個、アルミプレート1枚346×205×1659-1627-04036-1443-0403
48,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする