曜日別特売

SAレ・アール ツバ付小判グラタンセット

SAレ・アール ツバ付小判グラタンセット - TKGSAレ・アール ツバ付小判グラタンセット - TKGSAレ・アール ツバ付小判グラタンセット - TKG

オーブンウェアと専用スタンドのセットは、調理されたばかりの美味と温度を逃さずキープする、グランシェフの誇りです。ネオクラシカルな流れをくんだ、優美で格調高いフォルムも人気の秘密。人間工学に基づいて作られたデザインとバランス、デリケートな指先になじむ使いやすさで、心からの満足をお約束します。
レ・アールスタンドには、アルミプレートと特殊セラミックプレートが付属されており、料理をムラなく均一にゆっくりあたためます。プレートホルダーを取りはずせばコールド料理の演出もいっそう引き立ちます。
コンソメスープなど液状のものはヒーティングプレート丈で御使用できますが、シチュー・グラタンなどはアルミプレートで御使用ください(内容物がコゲつきます。)
スタンドはコンパクト収納のスタッキング式

材質皿:陶器、スタンド:ステンレス、ヒーティングプレート:セラミック、アルミプレート:アルミ付属品ヒーティングプレート1個、アルミプレート1枚内容量1個
注意
※燃料、ブレーズLB-300(NTE90)は別売りです。
※レ・アールシリーズではUK18-8固型ランプM(NKK34002)も入ります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
004523053101142B425×205×1806-1443-0701
56,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
004523144101136B365×210×1756-1443-0702
47,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
004523233101142W425×205×1806-1443-0801
49,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
004523324101136W365×210×1756-1443-0802
37,600
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする