曜日別特売

ワイヤースタンドセット(12cmボール付)

ワイヤースタンドセット(12cmボール付) - ミヤザキ食器

ステンレス製のワイヤーで作られた枠組みです。
カラフルに彩りを演出しながら滑り止め防止にも。アレンジ自在なアクセントアイテムです。
クリアなガラスボールなので、中のものが一目瞭然!(耐熱温度差120℃/食器洗浄機OK/電子レンジOK)

付属品シリコンストッパーセットC(M:Φ5×全長80/4本入(外枠用)、S:Φ5×全長40/12本入(中枠用))寸法(mm)(ワイヤースタンド)480×135×H88、(12cmボール)Φ120×H66×3個TKG品番9-0000-0000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00453705BQ99091203WHホワイト6-1482-0701
10,000
取扱い終了
00453714BQ99091203ORオレンジ6-1482-0702
10,000
取扱い終了
00453723BQ99091203GRグリーン6-1482-0703
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする