曜日別特売

コクーン ボール

コクーン ボール - アルクコクーン ボール - アルク

全面強化ガラス

材質全面強化ソーダガラス耐熱温度(℃)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004537324188212066
980
859
945(税込)
翌々日出荷
004537574187918098
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
0045374841841---
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする