シナリオ GNディッシュ

シナリオ GNディッシュ - シェーンバルドシナリオ GNディッシュ - シェーンバルドシナリオ GNディッシュ - シェーンバルドシナリオ GNディッシュ - シェーンバルドシナリオ GNディッシュ - シェーンバルドシナリオ GNディッシュ - シェーンバルドシナリオ GNディッシュ - シェーンバルド

清潔感のある白い磁器製のフードパンとプレゼンターと呼ばれる温かみのある天然木を使用した木枠との多彩な組み合わせで、ビュッフェシーンをカジュアルにもエレガントにも演出します。
多様な組み合わせやセッティングの容易さで、レストランやホテルでのビュッフェはもちろん、ケータリングサービスでもその真価を発揮します。
ガストロノーム規格のチェーフィングやフードウォーマーにも使用できます。
片側だけ広くなっているフチは、デザイン性はもちろんの事、持ちやすく機能性にも優れています。
同じサイズはスタッキングできるので収納時に場所をとりません。
オーブン、電子レンジに使用可能です。

材質陶器内容量1個
注意
※高さ100mmのガストロノームディッシュを<NSN05>プレゼンター(木枠)と組み合わせる場合は、プレゼンター(木枠)を2段以上にスタッキングして使用します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
深さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
0045544693758024.1865355530×325
38,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
0045545593758101.3620-13322×262
11,600
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
0045547393758132.31002.295322×262
19,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
0045549893758231.731001.295325×176
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
0045543793758003.1420-13530×325
23,700
取扱い終了
-
0045546493758121.89651.255322×262
15,700
取扱い終了
-
0045548293758221.36650.755325×176
10,600
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする