シナリオ GNディッシュ (ガラス製)

シナリオ GNディッシュ (ガラス製) - シェーンバルドシナリオ GNディッシュ (ガラス製) - シェーンバルド

新しいビュッフェの提案、シェーンバルド・シナリオシリーズにブラックガラスのガストロノームディッシュが加わりました。
従来の白い磁器製のガストロノームディッシュと組み合わせれば美しいコントラストを生み、鮮やかなビュッフェスペースの演出ができます。

材質ガラスブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
0045551693761100.851/3325×176×20225×859-1673-0501
4,700
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
0045552593761201.32/4530×162×20430×659-1673-0601
7,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
0045550793761002.51/1530×325×20430×2309-1673-0401
14,900
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする