メラミン ガストロノームディッシュ

メラミン ガストロノームディッシュ - TKGメラミン ガストロノームディッシュ - TKGメラミン ガストロノームディッシュ - TKG
(1件のレビュー)

樹脂製のガストロノームディッシュです。陶器に比べ軽くて丈夫です。
チップの心配もほとんど無いので、取扱いがラクになります。

材質メラミン耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※樹脂製ですので、オーブン・フードウォーマーでは使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐熱温度(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00457363DS61501/1120525×320×659-1604-03036-1491-1103
9,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
00457388DS61481/3120320×175×659-1604-03066-1491-1106
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
00457372DS61491/2120320×260×659-1604-03056-1491-1105
4,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00457372DS614927775808MEGN-1265DS6149 メラミン ガストロノームパン EBM(江部松商事) 27775808メラミン ガストロノームパンEBM(江部松商事)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00457372
2017-05-15
用途: 野菜惣菜を販売しています。量り売り商材をガストロノームディッシュに入れて展開しています。
株式会社りょくけん東京卸売・小売業

メラミンとは思えない高級感がある。
ずっと陶器を使用していたが、外観は劣らない高級感。
もっと軽いと思ったが、意外に重量感がある。
高さを40㎜と60㎜を購入。皿からトングやスプーンで商材を救うのに、60㎜のほうが便利。
後は、汚れがどれほどつくか。おしゃれだが段差があるので、そこに傷がつき汚れが付着する可能性があるのでは?と思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする