ステラート 木の葉ボール

ステラート 木の葉ボール - 鳴海製陶ステラート 木の葉ボール - 鳴海製陶ステラート 木の葉ボール - 鳴海製陶ステラート 木の葉ボール - 鳴海製陶ステラート 木の葉ボール - 鳴海製陶

盛る・取るに着目し、コーディネイト&アンサンブルに対応。
食のカジュアル化の進む中、ホテル・レストランでのサービススタイルの変化も見逃せません。ランチバイキングやディナーバイキング、サラダバー等の浸透や、レストランウエディングでのビュッフェスタイルの広がりがあげられます。
『盛って華やかさがでるもの』『組み合わせてバリエーションのでるもの』『煮汁・肉汁の偏らないもの』等を形状デザインで明確にしてあります。
大型のものを高品質で安定的に供給できる、ナルミならではの特徴ある器です。

材質ボーンチャイナ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
サイズ(cm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0045745850180340680502284969-1665-0701
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
0045746750180342663361603609-1665-0801
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
0045747650180340746261352549-1665-0901
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0045748550180341233181011839-1665-1001
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
004574945018034083113751319-1665-1101
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする