コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア エクセレンス デザートスプーン
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
種別
デザートスプーン
全長(mm)
170
耐熱温度(℃)
-18~+70
TKG品番
9-1703-1603
TKG品番(2017)
6-1523-1803
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00462096
CT10152
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください