コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア エクセレンス コーヒースプーン
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
種別
コーヒースプーン
全長(mm)
130
耐熱温度(℃)
-18~+70
TKG品番
9-1703-1604
TKG品番(2017)
6-1523-1804
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00462105
CT10153
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください