コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア ディアマンテ ガストロ トレー
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
長角皿
サイズ
1/1
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×223×12
耐熱温度(℃)
-18~+70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×20
TKG品番
9-1701-1301
TKG品番(2017)
6-1521-1401
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00462306
PS31040
¥
33,750
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください