早川器物
洋白 ドームカバー(渕張)
材質
洋白
形状
丸
メッキ厚(μm)
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00474215
-
100
190
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
00474224
-
130
230
¥
36,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
00474233
-
135
260
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください