早川器物
洋白 ドームカバー
材質
洋白
形状
丸
メッキ厚(μm)
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00474276
-
105
190
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
00474285
-
135
235
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
00474294
-
140
265
¥
35,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください