曜日別特売

SW 丸アクリルカバー

SW 丸アクリルカバー - 和田助製作所SW 丸アクリルカバー - 和田助製作所SW 丸アクリルカバー - 和田助製作所SW 丸アクリルカバー - 和田助製作所SW 丸アクリルカバー - 和田助製作所SW 丸アクリルカバー - 和田助製作所SW 丸アクリルカバー - 和田助製作所SW 丸アクリルカバー - 和田助製作所
材質アクリル形状耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50内容量1個
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
直径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00475667-90220
20,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00475676-100332
21,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
00475685-100370
23,700
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
00475694-100420
28,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
00475703-120468
31,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
00475712-120520
37,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
00475728-130570
42,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
00475737-130620
45,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
00475746-130720
61,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする