曜日別特売

洋白フェアリー エスカルゴフォーク

洋白フェアリー エスカルゴフォーク - TKG
材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)幅(mm)15全長(mm)141表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上メッキ厚(μm)3.8TKG品番9-1746-1101TKG品番(2017)6-1552-1101内容量1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00476516-
2,200
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする