センティア銀仕様 スープレードル

センティア銀仕様 スープレードル - TKG
材質18-12ステンレス鋼表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上メッキ厚(μm)3.8内容量1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
容量(mL)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00476796-953051209-1636-0301
10,200
取扱い終了
00476805-70245509-1636-0302
8,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする