TKG
ピガール銀仕様 スープレードル
材質
18-8ステンレス鋼
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
内容量
1個
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
容量(mL)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00476997
-
95
305
大
120
9-1636-1301
¥10,100
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
00477006
-
70
245
小
50
9-1636-1302
¥8,400
¥
6,698
¥7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください