TKG TKGの 厨房用品 TKGの キッチン・調理用品 TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ オリエント銀仕様 ソースレードル オリエント銀仕様 ソースレードル 注文コード 00485555 材質18-12ステンレス鋼 幅(mm)57 全長(mm)164 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1791-0221 アーティクルNo.24 TKG品番(2017)6-1589-0221 内容量1個 注意 ※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00485555 - ¥3,700 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Simplice ナイロンお玉 パール金属 税込¥582 ¥529 バスケットへ Tenderly お玉 大 パール金属 税込¥593 ¥539 バスケットへ パンツール シリコーンお玉 和平フレイズ 税込¥802~ ¥729~ パンツール シリコーンミニお玉 和平フレイズ 税込¥428 ¥389 バスケットへ パンツール シリコーンミニお玉 和平フレイズ 税込¥472 ¥429 バスケットへ 元祖やきやき そそぎやすいお玉 和平フレイズ 税込¥659 ¥599 バスケットへ お玉 リブプラス 税込¥604 ¥549 バスケットへ 18-8 たれかけレードル 4本口 EBM(江部松商事) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ TOUCH st 先が付かないシリコーンお玉<大> パール金属 税込¥802 ¥729 バスケットへ シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 パール金属 税込¥417 ¥379 バスケットへ シンプルユースフィッツ お玉 パール金属 税込¥384~ ¥349~ シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 パール金属 税込¥406 ¥369 バスケットへ シンプルユースフィッツ 豆お玉 パール金属 税込¥373 ¥339 バスケットへ にゃんこれ ナイロンお玉 和平フレイズ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ UK ディッシャー用バネ UK(三宝) 税込¥88 ¥80 バスケットへ Simplice ナイロンターナー パール金属 税込¥582 ¥529 バスケットへ しゃもじ プログレード 税込¥494 ¥449 バスケットへ ターナー プログレード 税込¥527~ ¥479~ 炒めスプーン プログレード 税込¥659 ¥599 バスケットへ MTスマートサービングスプーン エムテートリマツ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじお玉・レードル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります ピザカッター ターナー・ビーター スコップ・スクープ ヘラ・スパチュラ ひしゃく かき揚げリング・レードル お玉・レードル トング・サーバー 菜箸・揚げ物箸 しゃもじ あく取り・すくい網・かす揚げ 調理スプーン・サーバースプーン ツールスタンド シェアする マイページ 最近見た商品