TKG
マーベラス ブレッドトング
全長(mm)
207
仕様
無地
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
33
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1792-0152
アーティクルNo.
99
TKG品番(2017)
6-1591-0152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00487086
-
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください