TKG
ウィンサム デザートフォーク
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
種別
デザートフォーク
幅(mm)
25
全長(mm)
185
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1794-0103
アーティクルNo.
02
TKG品番(2017)
6-1593-0103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00488398
-
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください