TKG
ピガール ティーケーキフォーク
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
ティーケーキフォーク
幅(mm)
20
全長(mm)
150
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1796-0114
アーティクルNo.
17
TKG品番(2017)
6-1595-0114
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490123
-
¥
770
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください