TKG
ピガール デミタススプーン
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
デミタススプーン
幅(mm)
23
全長(mm)
109
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1796-0116
アーティクルNo.
19
TKG品番(2017)
6-1595-0116
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490148
-
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください