TKG
ピガール サービススプーン
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
サービススプーン
幅(mm)
60
全長(mm)
206
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1796-0132
アーティクルNo.
34
TKG品番(2017)
6-1595-0132
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490306
-
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください