TKG
ピガール サービスフォーク
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
サービスフォーク
幅(mm)
32
全長(mm)
210
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1796-0133
アーティクルNo.
35
TKG品番(2017)
6-1595-0133
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490315
-
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください