曜日別特売

SA18-8ピカソ デザートフォーク

SA18-8ピカソ デザートフォーク - TKG
材質18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)幅(mm)26全長(mm)190質量(g)48表面処理オール・ミラー仕上TKG品番9-1789-0403アーティクルNo.02TKG品番(2017)6-1596-0103内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00490875-
1,220
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする