TKG
SA18-8ピカソ テーブルスプーン
材質
18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
43
全長(mm)
202
質量(g)
83
表面処理
オール・ミラー仕上
TKG品番
9-1789-0429
アーティクルNo.
32
TKG品番(2017)
6-1596-0129
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00491137
-
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください