SA18-0ライラック コーヒースプーン

SA18-0ライラック コーヒースプーン - TKG
(1件のレビュー)
材質18-0ステンレス鋼幅(mm)25全長(mm)113質量(g)14TKG品番9-1789-0220TKG品番(2017)6-1597-0320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00492302-
160
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00492302
2021-02-23
用途: 自宅で
建設業・工事業

スプーンがなぜかなくのるので、購入しました。丁度いいサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする