サクライ
エメロード スープレードル
材質
サックス20-20ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
表面処理
HGスペリオール・ミラー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
容量(mL)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00500842
-
250
小
50
9-1804-0145
6-1601-0145
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
00500858
-
315
大
120
9-1804-0146
6-1601-0146
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください