ソーホー ソーダスプーン

ソーホー ソーダスプーン - サクライ

Saks Super(サックススーパー)700シリーズ
金属部分が傷つかぬための世界初の技術により生まれた製品は,腕時計としてステンレス素材では最高級とされる316L(JIS規格)を使用。そして、この技術をカトラリーで初めて用いたのがSaks Super700。ステンレスの3~3.5倍という耐擦傷性を実現させたのです。
画期的な硬質化技術は、同時に自由度の高いデザイン性も兼ね備えています。丁寧に施されたシルクのようになめらかな加工。使い続けても初めに手にした時の輝きや美しさが持続するカトラリー。この魅力には抗えません。

全長(mm)188内容量1個
注意
※スコッチ(艶消し用)タワシの使用はやめてください。(金属を削ってしまいます)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00501104316LSUS-316Lステンレス鋼
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
00502118-18-12ステンレス鋼
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする