TKG
禅シリーズ 和菓子フォーク
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス
種別
和菓子フォーク
全長(mm)
133
仕上
オールサテン仕上
TKG品番
9-1825-0206
TKG品番(2017)
6-1624-0106
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00514483
-
¥
310
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください