薗部産業
木製メープルカトラリー アイススプーン
食器の種類
和食器
材質
天然木(カエデ)ウレタン塗装
種別
アイススプーン
全長(mm)
135
質量(g)
6
TKG品番
9-1826-0401
TKG品番(2017)
6-1625-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00514754
61770
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください